アロンアルファ 医療用のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
100件の「アロンアルファ 医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 瞬間接着剤」、「皮膚用 接着剤」、「差し歯用接着剤」などの商品も取り扱っております。
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分 n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL) 0.7 滅菌方法 EOG滅菌(個包装) アズワン品番 7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒) 約60 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

1本(20g)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 エクシード
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。アンプルを割ってから90分間連続使用可能です。また30cmまでの創に対応しており、手術室での使用に適しています。
用途手術用 容量(g) (1本あたり)0.8 滅菌 EOG滅菌 アズワン品番 7-7191-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性 耐熱性 主な用途 難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分 シアノアクリレート系 タイプ 高機能型 グレード EXTRA2020 粘度 中粘度 粘度(mPa・s) 100(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1本(2g×5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 サージカルS
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
用途手術用 容量(g) (1本あたり)0.8 滅菌 EOG滅菌 アズワン品番 7-7191-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様 ●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装) アズワン品番 7-9165-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000037 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに使用するテープです。
成分 エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 質量(g) 21 タイプ 低粘度型 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。。ポリエチレン系樹脂。。ポリプロピレン系樹脂。。シリコーン樹脂。。フッ素系樹脂。。PET系樹脂。。発泡スチロール。。。。【強く接着できない条件】。。接着面同士が密着しないとき。。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。。メッキ面。。。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。。アクリル樹脂。。ポリカーボネート樹脂。。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
エスコ品番 EA936CA-12 容量(g) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 19.6mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
透明 主成分 アクリル系 剪断強度(N/mm2) 11 粘度(mPa・s) 8000~14500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 53 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
89,980 税込98,978
12日以内出荷

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分 シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプ ゼリー状 主成分 シアノアクリレート系 主な用途 金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様 耐衝撃 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐水、耐剥離 固着時間(秒) 20~60(23℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃) -10~85 主成分 変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 オプティマ
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。接着に必要な時間が10秒の為、外来処置や救急処置の際に役立ちます。
用途外来、救急用 容量(g) (1本あたり)0.5 滅菌 電子線滅菌 アズワン品番 7-7191-03 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)皮膚用リムーバー
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1本(30mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分 シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。 容量(g) 20 質量(g) 34 仕様 低粘度型 トラスコ品番 451-9213 タイプ 低白化・低臭気 主成分 シアノアクリレート系 主な用途 金属、汎用樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 固着時間(秒) 10秒(23℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
1,398 税込1,538
当日出荷

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途 金属 成分 シアノアクリレート系 トラスコ品番 222-8246 タイプ 金属用低粘度型 グレード 101 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。 透明 仕様 高粘度型 成分 シアノアクリレート系 質量(g) 22 主成分 シアノアクリレート系 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 固着時間(秒) 3(23℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)